Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 90x90x115cm, 1.500 kg Traglast, aus recyceltem PP, mit Auslaufstutzen und Schürze zum Verschließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 90x90x115cm, 1.500 kg Traglast, aus recyceltem PP, mit Auslaufstutzen und Schürze zum Verschließen
Bigbag 90x90x115cm, 1.500 kg Traglast, aus recyceltem PP, mit Auslaufstutzen und Schürze zum Verschließen
Bigbag 90x90x115cm, 1.500 kg Traglast, aus recyceltem PP, mit Auslaufstutzen und Schürze zum Verschließen
Bigbag 90x90x115cm, 1.500 kg Traglast, aus recyceltem PP, mit Auslaufstutzen und Schürze zum Verschließen
Bigbag 90x90x115cm, 1.500 kg Traglast, aus recyceltem PP, mit Auslaufstutzen und Schürze zum Verschließen
Artikel-Nr.:
     353-186765
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     186765
EAN/GTIN:
     4046895010522
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Bigbag mit Auslaufstutzen Typ SCHAL 1.500 kg

Der BigBag ist geeignet für Kies, Granulate und Schüttgut. Bei der Herstellung wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt.
Der Big Bag SCHAL überzeugt mit seiner großen Öffnung und seinem Auslaufstutzen unten.

Eigenschaften:
  • Innenabmessung: 90x90x115 cm
  • UV-stabilisiert: 150KLY
  • Grammatur: 200 + 30 g/m²
  • Hebeschlaufen: 4 PP-Hebeschlaufen je 25 cm freie Länge
  • Konstruktion oben: Schürze zum Verschließen
  • Konstruktion unten: Auslaufstutzen 40x50 cm
  • Dokumententasche: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1500 kg
Füllvolumen:
ca. 1cbm
Material:
aus 30 % recyceltem unbeschichtetem PP-Bändchengewebe
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Bausack, Big Bag, BigBag, Bulkbag, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, ablassventil kunststoff, ablassventil, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag,big pack,bigpack,recycelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.