| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 353-187618 Herst.-Nr.: 187618 EAN/GTIN: 4046895010652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plattensack recycelt 260x125x30cm SWL 1.000kg Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland. Sie eignen sich besonders für die Entsorgung von z.B. Eternitplatten. Bei der Herstellung des Plattensackes wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt. - Abmessungen 260 x 125 x 30 cm
- beschichtetes recyceltes PP-Bändchengewebe
- 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge, umlaufend vernäht
- 3-seitige Schürze 30 cm und Deckel mit Verschlussbändern zum Zubinden
- Boden geschlossen
- Traglast (SWL) 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor (SF) 5:1
- Asbestsymbol-Druck 2-farbig
(SWL = safety weight load, SF = safety factor) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | aus 30 % recyceltem beschichtetem PP-Bändchengewebe | Farbe: | weiß | Traglast SWL: | 1000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, Palettensack, Plattensack, palettensack, Plattensäcke,Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,palettensack,big pack,bigpack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |