| |
|
| Artikel-Nr.: 353-187648 Herst.-Nr.: 187648 EAN/GTIN: 4046895010614 |
| |
|
| | |
| Der recycelte Big-Bag 90x90x120 cm, beschichtet| Typ PUL, mit 1.250 kg Traglast mit Ein- und Auslaufstutzen Der Bigbag PUL ist besonders für Pulver und pulverartige Stoffe geeignet, das PP-Gewebe ist beschichtet und die Nähte sind mit einer doppelten Nahtabdichtung versehen. Einfache Befüllung und dosierte Entleerung durch den Auslaufstutzen möglich. Bei der Herstellung wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt. - Abmessungen 90x90x120 cm
- mit Dokumententasche
- recyceltes beschichtetes PP-Bändchengewebe mit doppelter Nahtabdichtung
- 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
- Deckel mit Einlaufstutzen 40 x 50 cm
- Boden mit Auslaufstutzen 40 x 50 cm
- SWL 1.250 kg, SF 5:1
Abbildung kann produktionsbedingt abweichen. (SWL = safety weight load, SF = safety factor) Weitere Informationen: | | Material: | aus 30 % recyceltem beschichtetem PP-Bändchengewebe | Ausführung: | Mit doppelter Nachtabdichtung - fast staubdicht | Farbe: | weiß | Traglast SWL: | 1.250 kg | Füllvolumen: | 1cbm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Bausack, Big Bag, BigBag, Bulkbag, ablassventil kunststoff, ablassventil, Bigbag,big bag,sack,entsorgung,bausäcke,gewebesäcke,big-bag |
| | |
| |