Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag recycelt 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag recycelt 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Bigbag recycelt 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Artikel-Nr.:
     353-187649
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     187649
EAN/GTIN:
     4046895010676
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Big-Bag unbeschichtet, Typ GRANU, 1.500 kg mit Ein- und Auslaufstutzen
Der Bigbag GRANU ist besonders für Granulate jeglicher Art geeignet, sowie andere fließfähige Stoffe.
Einfache Befüllung und dosierte Entleerung durch den Auslaufstutzen möglich.
Bei der Herstellung wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt.

  • Abmessungen 99 x 99 x 185 cm
  • mit Dokumententasche
  • unbeschichtetes recyceltes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Deckel mit Einlaufstutzen 40 x 50 cm
  • Boden mit Auslaufstutzen 40 x 50 cm
  • SWL 1.500 kg, SF 5:1

Abbildung kann produktionsbedingt abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Material:
aus 30 % recyceltem unbeschichtetem PP-Bändchengewebe
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Bausack, Big Bag, BigBag, Bulkbag, ablassventil kunststoff, ablassventil, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 85 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.