Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag recycelt 90x90x90cm, 1.500kg Traglast, 2 Bodenschlaufen, 0,75cbm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag recycelt 90x90x90cm, 1.500kg Traglast, 2 Bodenschlaufen, 0,75cbm
BigBag recycelt 90x90x90cm, 1.500kg Traglast, 2 Bodenschlaufen, 0,75cbm
Artikel-Nr.:
     353-187650
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     187650
EAN/GTIN:
     4046895010584
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Der Big-Bag 90x90x90cm mit einer Traglast von 1.500kg | Typ Stein mit extra stark vernähten Bodenschlaufen.
Der Bigbag STEIN ist ideal für Baustoffhändler, Gartenbaubetriebe und Galabauer, zum Transport hochwertiger Steine und Schüttgut bis hin zu Schotter- und Kieswerken.
Bei der Herstellung wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Abmessungen 90x90x90 cm 
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe 
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge , über die Ecken vernäht
  • ohne Deckel, oben offen, Kopfnaht gesäumt 
  • Boden geschlossen, mit 2 Bodenschlaufen 
  • SWL 1.500 kg, SF 5:1 
  • 10 Stück im Karton
Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)
Weitere Informationen:
Material:
aus 30 % recyceltem unbeschichtetem PP-Bändchengewebe
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.