Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 90x90x120cm, 1.250 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 90x90x120cm, 1.250 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, beschichtet
Bigbag 90x90x120cm, 1.250 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, beschichtet
Bigbag 90x90x120cm, 1.250 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, beschichtet
Bigbag 90x90x120cm, 1.250 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, beschichtet
Artikel-Nr.:
     353-32611
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     32611
EAN/GTIN:
     4046895003234
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Big-Bag beschichtet, Typ PUL, 1.250 kg

mit Ein- und Auslaufstutzen

  • Abmessungen 90 x 90 x 120 cm
  • mit Dokumententasche
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe mit doppelter Nahtabdichtung
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Deckel mit Einlaufstutzen 40 x 50 cm
  • Boden mit Auslaufstutzen 40 x 50 cm
  • SWL 1.250 kg, SF 5:1

Abbildung kann produktionsbedingt abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Auslaufstutzen:
40 x 50 cm
Breite:
90 cm
Einlaufstutzen:
40 x 50 cm
Extras:
doppelte Nahtabdichtung, Dokumententasche
Höhe:
120 cm
Länge:
90 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Sonstiges:
Ein- und Auslaufstutzen
Traglast SWL:
1.250 kg
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Bausack, Big Bag, BigBag, Bulkbag, ablassventil kunststoff, ablassventil, Bigbag,big bag,sack,entsorgung,bausäcke,gewebesäcke,big-bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 115 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG
2356-10
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.