Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie 17 my 500 mm 300 lfm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handstretchfolie 17 my 500 mm 300 lfm transparent
Handstretchfolie 17 my 500 mm 300 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-32994
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     32994
EAN/GTIN:
     4046895005559
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Handstretchfolie zum Schutz Ihrer Ware vor Nässe und Schmutz

Die transparente Handstretchfolie in 17my eignet sich hervorragend als Schutz- und Fixierhilfe für Ihre Waren und Transportmittel.
Mittels eines Handabrollers lässt sich die Stretchfolie einfach und schnell, sowohl um Kartons als auch um Paletten herumwickeln.
Durch den Prestretch ist die Handhabung mit der Folie besonders angenehm.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • kostengünstige und problemlose Palettensicherung
  • schützt vor Schmutz und Nässe
  • rollt leicht und konstant ab
  • passt sich Ihrem Packgut optimal an
  • Prestretch max. : 150 %
  • Menge pro Palette: 240 Rollen
  • Menge pro Karton: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Länge:
300 Meter
Stärke:
17 my
Rollengewicht:
2.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolie,Handstretchfolie,transparent,Wickelfolie,Transportfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0149* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 66 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.