Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 305x215x200mm Fefco 0201 1-wellig 1.2C DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 305x215x200mm Fefco 0201 1-wellig 1.2C DIN A4
Versandkarton Faltkarton 305x215x200mm Fefco 0201 1-wellig 1.2C DIN A4
Artikel-Nr.:
     353-3380
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3380
EAN/GTIN:
     4046895003555
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen.

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 125mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
215 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
305 mm
Qualität:
1.2 C 1-wellig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
26752
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,38*
15 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 34,57*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.