| |
|
| Artikel-Nr.: 353-4055 Herst.-Nr.: 4055 EAN/GTIN: 4046895003852 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 360 mm Breite: 340 mm Höhe: 360 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3BC * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 240 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 340 mm | Höhe: | 360mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 360mm | Qualität: | 2.3 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |