Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 385x235x170mm Fefco 0201 2.3EB
Artikel-Nr.:
     353-4073
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4073
EAN/GTIN:
     4046895003876
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 385 mm Breite: 235 mm Höhe: 170 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3EB * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 800
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
235 mm
Höhe:
170 mm
Länge:
385mm
Qualität:
2.3 EB 2-wellig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
5520
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,63*
15 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 40,86*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.