Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 284x284x284mm Fefco 0711 1-wellig 1.20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 284x284x284mm Fefco 0711 1-wellig 1.20B
Versandkarton Faltkarton 284x284x284mm Fefco 0711 1-wellig 1.20B
Versandkarton Faltkarton 284x284x284mm Fefco 0711 1-wellig 1.20B
Versandkarton Faltkarton 284x284x284mm Fefco 0711 1-wellig 1.20B
Artikel-Nr.:
     353-42403
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42403
EAN/GTIN:
     4046895002862
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Transportverpackung Versandkarton Nr. 60


Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.

Dieser Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 225 mm Höhe.

Abmessungen:

Innenmaß: 284 x 284 x 284 mm
Stellmaß (Außenmaß): ca. 300 x 300 x 300 mm

1.2 B - einwellig

Ausführung:

Fefco: 0711 - Vollautomatikboden

45 Stück im Karton
360 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
284 mm
Höhe:
284 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
284 mm
Qualität:
1.20B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.