| |
|
| Artikel-Nr.: 353-42690 Herst.-Nr.: 42690 EAN/GTIN: 4046895006204 |
| |
|
| | |
| Der Karton Euro-Standard-Economy Nr. 205 eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Zusätzlich verfügt der Karton über zwei Zusatzriller bei 270 und 360 mm Höhe. Damit läßt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Handgriffanstanzungen erleichtern das Tragen. Die Kartonagen "Euro-Standard-Economy" sind eine Auswahl von Abmessungen aus dem Programm der "Euro-Standard-Transportverpackungen" und optimal auf die Palettenmaße abgestimmt. ca. Innenmaß Länge: 571 mm Breite: 376 mm Höhe: 418 mm ca. Außenmaß Länge: 585 mm Breite: 390 mm Höhe: 446 mm Eigenschaften: • Handgriffanstanzung • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität • kein Palettenüberstand und perfekte Packhöhen von 105 cm oder 195 cm • gutes Handling durch halbautomatischen Steckboden • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss • Kraftlineroberfläche (Primärfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.4BC • Fefco: 0216 • Zusatzriller: mit Zusatzriller • Bodenverschluß: Steckboden • Eurostandard-Kartons: eco • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 120 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0216 | Breite: | 376 mm | Höhe: | 418mm | Länge: | 571mm | Qualität: | 2.4 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0216, Fefco0216, Kartonagen nach FEFCO-0216, Kartons nach FEFCO-0216, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |