Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA-Paletten 600 x 800 mm Tragkraft 500 kg F64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA-Paletten 600 x 800 mm Tragkraft 500 kg F64
INKA-Paletten 600 x 800 mm Tragkraft 500 kg F64
Artikel-Nr.:
     353-42919
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     61701
EAN/GTIN:
     4046895005412
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Palette / Einwegpalette
600 x 800 mm 500 kg F64

Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für jede Verwendung optimal vorbereitet und geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • auch für den Export nach Australien, China, USA und vielen anderen Ländern zugelassen
  • Zertifikat auf Anfrage möglich
Größe: 600 x 800 mm
Traglast statisch: 1.500 kg (+/- 3x der dynamischen Belastung)
Traglast dynamisch: 500 kg*
Eigengewicht: ca. 4,5 kg

* Es handelt sich hierbei um einen im Rahmen der Qualitätsprüfung im Labor ermittelten Bruchwert, der auf eine theoretische Flächenbelastung umgerechnet wird.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholzpalette, InkaPalette,Palette,Pressspanpalette,Werzalitpalette,Einwegpalette,Pressholzpalette,Export,Inka,Holzpalette,Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.