| |
|
| Artikel-Nr.: 353-42932 Herst.-Nr.: 42932 EAN/GTIN: 4046895003128 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Umzugskartons / Bücherkartons für den sicheren Umzug! Der robuste Karton für Bücher, Akten, Schallplatten und andere mittelschwere Güter. Durch den 3-fachen Boden und einer maximalen Belastbarkeit von 40 kg ist der Karton besonders stabil und sicher für den Umzug geeignet. Durch die hohe Belastbarkeit und die mehrfache Wiederverwendung ist dieser Umzugskarton auch speziell für Umzugsunternehmen geeignet. - ca. 56 Liter Füllvolumen
- besonders robuste Qualität für extra starke Belastung bis max. 40 kg
- Deckelklappen ineinander steckbar (ohne Klebeband verschliessbar)
- halbautomatischer Bodensteckverschluss (dadurch doppelter Boden)
- Griffanstanzungen an den Kartonseiten sowie vorn und hinten
- Beschriftungsfelder aufgedruckt auf der Deckelklappe
- mit Storopack-Logo und Servicetelefon
- Hinweissymbole (siehe Bild, Pfeile nach oben) "OBEN", Texte "HIER" & "ÖFFNEN" auf den Deckelklappen sowie Instruktionen auf den Bodenklappen zum Aufstellen des Kartons
Abmessungen: 450 x 335 x 375 mm Innenmaß - entspricht ca. 56 Liter Füllvolumen 464 x 349 x 410 mm Außenmaß Umzugskartons gibt es viele, jedoch nicht unbedingt immer in stabiler Ausführung. Der Storopack Umzugkarton hat grundsätzlich eine starke, 2-wellige Wellpappe. Der Boden ist mit einem Doppelboden (2-fach) zusätzlich gesichert. Die Griffanstanzungen sind zum "Einklappen" geeignet, damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen. Das ist Umzug mit Komfort und Sicherheit. Wählen Sie Qualität und kaufen Sie Storopack Umzugskartons. Weitere Informationen: | | Breite: | 335 mm | Füllvolumen: | 56 Liter | Höhe: | 375 mm | Länge: | 450 mm | Qualität: | 2.40BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 450 x 335 x 375 mm zweiwellig, transport box, transportbox 2 wellig, Karton,Kartonagen,Box,Boxen,Faltkarton,Kiste,Kartons |
| | |
| |