|  |
 |
| Artikel-Nr.: 353-42994 Herst.-Nr.: 42994 EAN/GTIN: 4046895008048 |
| |
|
|  |  |
 | Schrenzpapier Zuschnitt zum Einschlagen von Produkten, Stopfen und Ausfüllen von Leerräumen. 1 Zuschnitt = ca. 20 g, pro Palette ca. 300 kg Die Eigenschaften im Überblick: - besteht aus Altpapier
- zum Ausstopfen, Einschlagen und Umhüllen geeignet wie auch als Kanten- und Eckenschutz
- umweltverträgliche, einfache und saubere Handhabung
- Bogenformat 50 x 75 cm
- Qualität 60 g/m²
Weitere Informationen:  |  | Format: | 770 x 1.170 mm | Qualität: | 60 g/m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, knüllpapier, Schrenz,Knüllpapier,Packpapier,Packpolster,Papierpolster,Füllmaterial,Kraftpapier,Schrenzpapier |
|  |  |
| |