Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband 75 mm breit 50 Meter transparent längsverstärkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filamentklebeband 75 mm breit 50 Meter transparent längsverstärkt
Filamentklebeband 75 mm breit 50 Meter transparent längsverstärkt
Artikel-Nr.:
     353-43193
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     43193
EAN/GTIN:
     4046895006358
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Das PP-Klebeband ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung.

Eigenschaften:

  • längsverstärkt
  • Qualität 100 my
  • Breite 75 mm
  • Länge 50 lfm
  • 12 Rollen pro Karton

Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Es wird außerdem zum Verschluss schwerer Kartonagen eingesetzt und findet Anwendung im Bereich der Gefahrgutverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
längsverstärkt
Breite:
75 mm
Farbe:
transparent
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Trägermaterial:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: filament band, Klebeband,Packband,Packklebeband,Paketband,Gefahrgut,Filament
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
1895
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,30*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 103,72*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,065* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
101783
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.