Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse
Artikel-Nr.:
     353-43206
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     43206
EAN/GTIN:
     4046895005351
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Klebeband-Handabroller SK HM 50 mit Bremse für Klebeband mit 50 mm Breite

Die stabilen Metallgeräte der Serie SK-HM zeichnen sich durch den anatomischen Handgriff und die optimale Gewichtsverteilung aus. Dies schont die Handgelenke beim Kartonverschluss.
Der Abroller ermöglicht ein leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen des Bandes in einem Arbeitsgang.
Geeignet für PP-, PVC- und Papierklebeband und ausgestattet mit einem Messer und einer Bandablaufbremse.

Eigenschaften:

  • 50 mm Nutzbreite
  • stabiler Metallrahmen
  • anatomischer Handgriff
  • optimale Gewichtsverteilung
  • mit Bandablaufbremse
  • für max. Rollenaußendurchmesser von 140mm
Weitere Informationen:
Qualität:
80 g/m² grobwellig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
270
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 22,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 24,72*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.