Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 150 cm breit 70 lfm grobwellig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 150 cm breit 70 lfm grobwellig
Rollenwellpappe 150 cm breit 70 lfm grobwellig
Artikel-Nr.:
     353-5393
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     5393
EAN/GTIN:
     4046895007867
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Rollenwellpappe 150cm x 70m, grobwellig

Die Rollenwellpappe besteht aus einseitiger Wellpappe und eignet sich zum Ausstopfen, Einschlagen, Umhüllen, als Kanten- und Eckenschutz sowie zur Hohlraumausfüllung und als Zwischenlage.
Die Rollenwellpappe ist umweltverträglich und hat eine gute Polsterwirkung. Die wellenförmige Anordnung sorgt für hervorragende Stoßdämpfung und lässt sich ausgezeichnet an Hohlräume in Umverpackungen anpassen.

Eigenschaften:

  • Breite: 150 cm
  • Länge: 70 Meter
  • Qualität: grobwellig 80/80 Gramm/m²
Weitere Informationen:
Breite:
150 cm
Qualität:
80 g/m² grobwellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 150cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Rollenwellpappe,Wellpappe,Sicherung,Transportsicherung,Packpolster,Packpapier,Papierpolster,Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,62529* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,10*
€ 88,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,79*
€ 87,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,47*
€ 85,05
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,30*
€ 62,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.