Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 20 cm breit 70 lfm grobwellig


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 20 cm breit 70 lfm grobwellig
Rollenwellpappe 20 cm breit 70 lfm grobwellig
Artikel-Nr.:
     353-5398
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     5398
EAN/GTIN:
     4046895007881
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Rollenwellpappe 20cm x 70m, grobwellig

Die Rollenwellpappe besteht aus einseitiger Wellpappe und eignet sich zum Ausstopfen, Einschlagen, Umhüllen, als Kanten- und Eckenschutz sowie zur Hohlraumausfüllung und als Zwischenlage.
Die Rollenwellpappe ist umweltverträglich und hat eine gute Polsterwirkung. Die wellenförmige Anordnung sorgt für hervorragende Stoßdämpfung und lässt sich ausgezeichnet an Hohlräume in Umverpackungen anpassen.

Eigenschaften:

  • Breite: 20 cm
  • Länge: 70 Meter
  • Qualität: grobwellig 80 Gramm/m²
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Qualität:
80 g/m² grobwellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 20 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Rollenwellpappe,Wellpappe,Sicherung,Transportsicherung,Packpolster,Packpapier,Papierpolster,Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,08315* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.