| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 353-5413 Herst.-Nr.: 5413 EAN/GTIN: 4046895007935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollenwellpappe grobwellig 80cm Breite 70lfm Die Wellpappe besteht aus einseitiger Wellpappe, und ist geeignet zum Ausstopfen, Einschlagen, Umhüllen, als Kanten- und Eckenschutz sowie zur Hohlraumausfüllung und Zwischenlage. Sie ist umweltverträglich, hat eine gute Polsterwirkung, die wellenförmige Anordnung sorgt für hervorragende Stoßdämpfung und sie lässt sich ausgezeichnet an Hohlräume in Umverpackungen anpassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 80 cm | Qualität: | 80 g/m² grobwellig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 80cmx70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Rollenwellpappe,Wellpappe,Sicherung,Transportsicherung,Packpolster,Packpapier,Papierpolster,Füllmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |