Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel 300 x 500mm 50 my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel 300 x 500mm 50 my transparent
LDPE-Flachbeutel 300 x 500mm 50 my transparent
Artikel-Nr.:
     353-6607
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     6607
EAN/GTIN:
     4046895009335
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Die LDPE-Flachbeutel schützen Ihr Versandgut z.B. Dokumente oder Textilien vor Schmütz und Nässe

Eigenschaften:

  • unbedruckt
  • verpackt in handlichen Kartons
  • 1.000 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 100x150mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, Flachbeutel,LDPE-Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
11000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04436*
€ 0,07879*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 115,48*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07879*
€ 0,09376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06903*
€ 0,08215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,06092*
€ 0,07249
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,05824*
€ 0,06931
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05736*
€ 0,06826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04436*
€ 0,05279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.