Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie 23 my 100 mm 150 lfm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handstretchfolie 23 my 100 mm 150 lfm transparent
Handstretchfolie 23 my 100 mm 150 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-6909
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     6909
EAN/GTIN:
     4046895007782
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Mini-Stretchfolie 23 my 100mm x 150 lfm

Mit der kompakten Handstretchfolie können Sie ganz schnell und einfach Ihre Ware fixieren und vor Nässe und Schmutz zu schützen.
Die Handhabung ist durch die kleine Größe besonders praktisch und vorallem für kleine Flächen mit geringer Breite geeignet.
Mit dem passenden Abroller vereinfachen Sie die Handhabung zusätzlich.

Eigenschaften:
  • kostengünstige und problemlose Palettensicherung
  • schützt vor Schmutz und Nässe
  • geprüfte Qualität in Stärke und Lauflänge
  • rollt leicht und konstant ab
  • passt sich Ihrem Packgut optimal an
  • Menge pro Karton: 40 Stück
  • Menge pro Palette: 1600 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser innen:
38 mm
Qualität:
23 my
Länge:
150 Meter
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 23my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Ministretchfolie,Stretchfolie,Rekkfolie,Stretchfilm,Wickelfolie,Reckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 120.000 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,00554* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 1600 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 120000 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
159608
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.