| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-101157 Herst.-Nr.: 101157 EAN/GTIN: 4022722044687 |
| | |
|
| | |
| monta film 256F wurde als Schutzfolie für die Anwendung im Innenbereich entwickelt. Durch den Einsatz von dunkelblauem Trägermaterial und einem transparenten Spezialkleber eignet sich monta 256F als Oberflächenschutz von Metall- und Kunststoffprofilen, Keramikprodukten, Blechen und Platten ebenso wie für die werbewirksame Kennzeichnung.
Eigenschaften:
• Hohe Reißfestigkeit • Leichte Abrollbarkeit • Gute Soforthaftung • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Wärmebeständig – kurzfristig bis ca. 70 °C • Kältebeständig – nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20 °C • Nicht UV-beständig
Weitere Informationen: | | Farbe: | blautransparent | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Dicke: | 0,05 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |