| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-250405 Herst.-Nr.: 250405 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SPADA® BLU 042 ist ein starkes, wasserfestes, beschichtetes Textilband. Produktvorteile: - Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete stärke
- Flexibilität und Formanpassungsvermögen
- Gute Anfangshaftung und Klebekraft
- Einfaches Abziehen
- Temperaturfestigkeit zwischen 0 bis + 100 °C
Alle Toleranzen gemäß DIN ISO 2768 Teil 1 C, mind. jedoch +/- 0,2 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau / silber | Durchmesser: | 30 mm | Menge: | 4000 Stück pro Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etiketten rund durchmesser 30 mm, Gewebeklebepunkte, Gewebeklebeband, Gewebepunkte, selbstklebende Punkte, Klebepunkte, konfektioniertes Klebeband, Ronden klebend, selbstklebende Ronden, klebepunkt, Klebekreis, Klebepads, Schablone, Klebeform, EKG- Kleberinge, Klebefilm, Aufkleber, Klebestreifen, Kleberahmen, Klebepunkt, Klebepuffer, Abziehfolie, Klebestrips, klebend, converting, Klebetechnik, Formstanzteil, Rollenzuschnitte, umrollen, stanzen, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, Verbundsysteme, Sonderlaminat, Klebebandsystem, Etiketten, kleben, Optic- pads, Formteile, High- Performance Klebebänder |
| | |
| |