Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA® 720 doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger 12 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA 720 doppelseitiges Klebeband
SPADA 720 doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     3549-279042
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     279042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

doppelseitiges Klebeband in 12 mm Breite mit Papiervliesträger und hoher Klebkraft, sowie temperaturbeständigem Kleber.

Das Klebeband ist 0,15 mm dick und wird dort eingesetzt, wo die Fügepartner nur ein dünnes Klebeband zulassen.

Verklebt werden können Pappe, Papier, Displays, Folien, hier auch PP- und PE- Folien.

Geeignet auch zum selbstklebenden Ausrüsten von Papieren, Schäumen aber auch für Schilder.

SPADA® ist unsere Premium Hausmarke

 

 

SPADA® 720 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem lösemittelfreien modifizierten Acrylatkleber auf der Basis wässriger Dispersionen und Vliesträger.

Es zeichnet sich durch gute Klebkraft auch auf schwierig zu verklebenden Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien aus.

 

Alle Toleranzen gemäß DIN ISO 2768 Teil 1 C, mind. jedoch +/- 0,2 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent RAL
Breite:
12 mm
Länge:
50 m
Dicke:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, doppelseitiges Klebeband, SPADA 720, Papiervlies, Papiervliesträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 12.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 25 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Rolle
ab 12500 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.