| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3549-350043 Herst.-Nr.: 350043 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Vitomount 125 SS 70 ist ein doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumträger für hohe Ansprüche und mit sehr guter Endklebkraft Eigenschaften und Anwendungen: Vitomount 125 SS 70 ist für Verklebungen im Innen- und Außenbereich geeignet und wir vorwiegend als Spiegelklebeband in der Möbelindustrie eingesetzt. Das Klebeband ist auch geeignet um hochenergetische Kunststoffe, Glas, Metall, Acrylglas und Displays miteinander zu verkleben. Für das Klebeband liegen Freigaben der LGA in Nürnberg und des IFT in Rosenheim vor. Alle Toleranzen gemäß DIN ISO 2768 Teil 1 C, mind. jedoch +/- 0,2 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß RAL | Breite: | 30 mm | Länge: | 66 m | Dicke: | 1 mm | Farbe Schutzabdeckung / Liner: | braun RAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband weiß, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 66m, vitomount, spiegel verkleben, schaumklebeband, PE-Schaum-Klebeband, Schaumklebebeband, PE-Schaum, Außenverklebung, PE-Schaumträger, stark klebendes Klebeband, scotchmount, Duplocoll, Vito, Scapa, 350015, SPADA, S3507015, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, Schaumstofftechnik, Verbundsysteme, beidseitig selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, Spiegel- Klebeband, Sprossenklebeband, Montageklebebänder, doppelseitig weiss, doppelseitiges Klebeband weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |