Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SPADA® NU 60 Gewebeklebeband schwarz 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeklebeband schwarz
Gewebeklebeband schwarz
Artikel-Nr.:
     3549-422058
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     422058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

SPADA NU 60 in 50 mm Breite, schwarz ist ein PE-beschichtetes Gewebeklebeband mit einem aggressiven druckempfindlichen Kleber.

 

Technische Daten:

 

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Dicke:
60 my
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz, gewebe band, gewebe-band schwarz, Gaffa Tape, Steinband, Panzerband, Entertainment Klebeband, Allzweck Klebeband, Allzweckband, Universalklebeband, Universal Klebeband, Duct Tape, Ductape, Indutrieklebeband, Industrie Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.