Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA Dokumententaschen DIN-Lang Format: 240 x 117,5 + 22,5 mm mit Druck Lieferschein/ Rechnung Lieferscheintaschen / Warenbegleittaschen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Dokumententasche DIN Lang mit Druck Lieferschein und Rechnung
Dokumententasche DIN Lang mit Druck Lieferschein und Rechnung
Artikel-Nr.:
     3549-568009
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     568009
EAN/GTIN:
     4016737009571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

selbstklebende SPADA® Dokumententaschen werden für den Transport von Frachtpapieren, Bedienungsanleitungen oder anderen Papieren genutzt.

SPADA® ist unsere Premium Hausmarke

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent / rot
Drucktext:
Lieferschein / Rechnung schwarz
Breite:
240 mm
Höhe:
117,5 (+22,5 Verschluss) mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, warenbegleittasche, Dokumententasche, Dokutasche, Rechnungstasche, LS an Ware, Lieferschein an Ware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 90,10*
€ 107,22
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 83,99*
€ 99,95
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 80,73*
€ 96,07
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 74,22*
€ 88,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,49*
€ 74,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,80*
€ 62,83
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 42,97*
€ 51,13
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,59*
€ 41,16
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,51*
€ 35,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.