Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA Dokumententaschen DIN-Lang Neutral Format: 240 x 117,5 + 22,5 mm Lieferscheintaschen / Warenbegleittaschen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Dokumententasche DIN Lang Neutral
Dokumententasche DIN Lang Neutral
Artikel-Nr.:
     3549-568012
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     568012
EAN/GTIN:
     4016737009595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche

selbstklebende SPADA® Dokumententaschen werden für den Transport von Frachtpapieren, Bedienungsanleitungen oder anderen Papieren genutzt.

SPADA® ist unsere Premium Hausmarke

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
240 mm
Höhe:
117,5 (+22,5 Verschluss) mm
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche din lang blanko, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, warenbegleittasche, Dokumententasche, Dokutasche, Rechnungstasche, LS an Ware, Lieferschein an Ware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,04077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 86,41*
€ 102,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 80,94*
€ 96,32
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 78,33*
€ 93,21
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 75,72*
€ 90,11
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 68,49*
€ 81,50
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,58*
€ 72,09
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 53,31*
€ 63,44
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,01*
€ 54,75
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,77*
€ 48,52
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.