Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-7000050141 Herst.-Nr.: 54255033 EAN/GTIN: 50021200266244 |
| |
|
| | |
| Beschreibung 3M UHMW-Klebeband 5425 auf einer 50 mm x 33 m Rolle ist ein transparentes Klebeband, welches aus einem Polyethylenträger mit Acrylatklebstoff besteht. Bereiche: - Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
- Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen
- Dort wo es quietscht, knarzt und knattert
Produktvorteile: - Extrem hohe Gleitfähigkeit
- Äußerst hohe Abriebfestigkeit
- Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
- Verbesserte Lösemittelbeständigkeit im Vergleich zu 3M 5421/5423
Eigenschaften: - Niedriger Reibungskoeffizient
- Verhindert Abrieb
- Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
- zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
- Selbstschmiereffekt
- Geräuschdämpfend
- Farbe: transparent
- Klebstoff: Acrylat
- Trägermatierial: Polyethylen (UHMW)
- Dicke: 0,11 mm
- Schälkraft auf Stahl: 33 N/100mm
- Temperaturbeständigkeit: - 35 °C bis + 110 °C
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 216,03* | € 250,68* | | | | Lager 3549 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 184,09* | € 251,27* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 215,07* | € 252,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 1.507,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|