Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 75 mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Mâ„¢ Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 75 mm x 50m
Artikel-Nr.:
     3549-7000071804
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1900S75
EAN/GTIN:
     4046719415199
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband

75 mm x 50 m, schwarz

Willkommen bei klebeband.eu – Ihrem Experten für hochwertige Klebebänder! Entdecken Sie jetzt das 3Mâ„¢ Gewebeklebeband 1900 in elegantem Schwarz, mit einer Breite von 75 mm.

Eigenschaften des 3Mâ„¢ Gewebeklebebands 1900 in Schwarz:

1. Handreißbar und wasserfest: Das 3Mâ„¢ Gewebeklebeband 1900 in Schwarz ist mühelos per Hand abzureißen und überzeugt mit seiner Wasserfestigkeit – perfekt für verschiedenste Anwendungen.

2. Universell einsetzbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff: Der haftklebende Synthese-Kautschuk-Klebstoff gewährleistet eine erstklassige Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen.

3. Leicht beschriftbare Oberfläche: Die Oberfläche des schwarzen Klebebands lässt sich problemlos mit Markern beschriften, was es ideal für temporäre Kennzeichnungen macht.

4. Individuell verpackt für schnelle Identifizierung: Jede Rolle ist einzeln verpackt, um eine einfache Identifizierung und eine saubere Lagerung sicherzustellen.

5. Anpassungsfähig und rückstandslos entfernbar: Das Gewebeklebeband in Schwarz passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen, und ermöglicht ein zeitsparendes und müheloses Entfernen ohne klebrige Rückstände.

Anwendungen des 3Mâ„¢ Gewebeklebebands 1900 in Schwarz:

Das 3Mâ„¢ Gewebeklebeband 1900 in Schwarz eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter leichtes Abdichten, Bündeln, Markieren und provisorische Reparaturen. Die wasserfeste Polyethylen-Beschichtung gewährleistet dabei eine effektive Abdichtung, selbst in feuchten Umgebungen.

Die richtige Auswahl für Ihre Anforderungen:

Unser Onlineshop bietet Ihnen eine breite Auswahl von 3Mâ„¢ Gewebeklebebändern, die sich für verschiedene Anwendungen eignen:

  • Performance Plus-Gewebeklebebänder: Ideal für den Innen- und Außenbereich, rückstandsfrei entfernbar und wetterbeständig.

  • Extrem beanspruchbare, hochbeanspruchbare und Mehrzweck-Gewebeklebebänder: Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

  • Allzweck-Gewebeklebebänder: Eine kostengünstige Option für leichtere Anwendungen wie Bündeln, Abdichten, Halten und Kennzeichnen.

Alle unsere Gewebeklebebänder zeichnen sich durch Stärke, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit aus. Der Klebstoff auf Kautschuk- oder Synthese-Kautschuk-Basis gewährleistet sofortige, feste und dauerhafte Haftung, selbst in feuchten Umgebungen. Das Gittergewebe sorgt für zusätzliche Festigkeit und ermöglicht ein gerades, horizontales und vertikales Abreißen.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, das Klebeband ordnungsgemäß zu lagern und das Ablaufdatum zu berücksichtigen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Lesen Sie die Produktinformationen sorgfältig und überprüfen Sie die Spezifikationen, um sicherzustellen, dass das Klebeband Ihren Anforderungen entspricht. Vertrauen Sie auf Qualität – vertrauen Sie auf klebeband.eu!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 54 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.