Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Safety-Walkâ„¢ Universal, Schwarz/Gelb, 100 mm x 18.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Safety-Walk™ Universal, Schwarz/Gelb, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton
3M™ Safety-Walk™ Universal, Schwarz/Gelb, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton
3M™ Safety-Walk™ Universal, Schwarz/Gelb, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton
Artikel-Nr.:
     3549-7100143181
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW1SG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
  • Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche
  • Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung
  • Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen
  • Leicht und schnell zu verlegen
  • Anwendungen: flache Oberflächen, Treppenstufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Gartengeräte, Schneemobile, Motorroller, Baumaschinen und Fahrzeuge
  • Erhältlich in Schwarz, Braun, Gelb und Transparent – kundenspezifische Formen und Größen sind auch verfügbar
  • NFSI Bescheinigung über hohe Bodenhaftung
  • Langlebig
  • PVC frei

Der selbstklebende 3Mâ„¢ Safety-Walkâ„¢ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl. Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung.

Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.