Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-7100148018 Herst.-Nr.: CLSH430 EAN/GTIN: 50638060095442 |
| |
|
| | |
| - Reinigt und glänzt in einem Arbeitsgang mit einem niedertourigen Scheuersaugautomaten
- Kosten- und Arbeitsersparnis durch weniger oder kein Polieren
- Entfernt schwarze Streifen bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Reinigungspads
- Das zweiseitige Pad hält länger als herkömmliche Reinigungspads (bis zu 40.000 m²)
- Nur Wasser oder Neutralreiniger wirksam auf den meisten beschichteten und unbeschichteten Hartböden, einschließlich VCT, LVT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton
- *Green Seal®-zertifiziert für Umweltinnovation, basierend auf einem Design, das die anfängliche Leistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten erheblich verbessert, die Nutzungsdauer der Maschinenpads verlängert und die Abfallmenge reduziert
- Verwendbar auf den meisten beschichteten und unbeschichteten Böden einschließlich VCT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton
- eingebauter Farbindikator zeigt an, wann die Padseite / das Pad gewechselt werden muss
- Spart Arbeits- und Materialkosten
- umweltfreundlich, da für die Reinigung nur Wasser benötigt wird
- das Pad hält den Glanzgrad und die Sauberkeit Ihres Bodens lange aufrecht
- das Pad hält den Glanzgrad und die Sauberkeit Ihres Bodens lange aufrecht
Scotch-Briteâ„¢ Clean & Shine Maschinenpads verleihen Ihren Böden mit weniger Zeit, Aufwand und Ausrüstung einen beeindruckenden Glanz. Dieses bahnbrechende Maschinenpad ist allein mit Wasser effektiv und erhöht mit jeder Verwendung allmählich den Bodenglanz, sodass nur wenig oder gar kein Polieren mehr notwendig ist. Verleihen Sie Ihren Böden in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand und Ausrüstung einen beeindruckenden Glanz. Dieses bahnbrechende Maschinenpad ist allein mit Wasser effektiv und erhöht mit jeder Verwendung allmählich den Bodenglanz, sodass nur wenig oder gar kein Polieren mehr notwendig ist. Mit dem Scotch-Brite Clean & Shine Maschinenpad erhalten Sie in weniger Schritten einen makellosen Boden. Mit ihm und einem niedertourigen Scheuersaugautomaten können Sie in einem Schritt reinigen und polieren. Wenn das Pad für die tägliche Reinigung verwendet wird, verbessert es den Glanz auf den meisten beschichteten und unbeschichteten Böden, beispielsweise auf VCT, LVT, Vinyl, Gummi, Stein, Terrazzo, Marmor, Granit und blank geschliffenem Beton. Zudem entfernt es schwarze Streifen bis zu dreimal schneller als ein herkömmliches Maschinenpad. Das Ergebnis: Staubfreies Polieren von Böden und erhöhter Glanz mit weniger Arbeit, Zeit und Ausrüstung. |
| | |
| | | |
| | | |
| |