Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Temflexâ„¢ Vinyl-Isolierband 165, Braun, 15 mm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 165BR1E Isolierband
3M 165BR1E Isolierband
3M 165BR1E Isolierband
3M 165BR1E Isolierband
3M 165BR1E Isolierband
3M 165BR1E Isolierband
Artikel-Nr.:
     3549-7100184725
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165BR1E
EAN/GTIN:
     4054596613539
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht
  • Bietet hohe elektrische Festigkeit
  • Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt
  • Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Erhältlich in den industriegängigen Farben
  • VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Flammhemmend
  • Hergestellt in Europa (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl

3Mâ„¢ Temflexâ„¢ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Das Produkt ist „Hergestellt in Europa“* unter Verwendung eines zu 100 % lösemittelfreien** innovativen neuen Herstellungsprozesses (*/**Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)

Verwenden Sie 3Mâ„¢ Temflexâ„¢ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,81*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,82*
5 Tage
20
10
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,84*
1
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,84*
Lager 3549
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,068* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.