Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Temflexâ„¢ Vinyl-Isolierband 165, Schwarz, 19 mm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
Artikel-Nr.:
     3549-7100184800
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165BK5E
EAN/GTIN:
     4054596614291
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3Mâ„¢ Temflexâ„¢ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0.15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.
  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht
  • Bietet hohe elektrische Festigkeit
  • Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt
  • Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Erhältlich in den industriegängigen Farben
  • VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Flammhemmend
  • Hergestellt in Europa (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl

3Mâ„¢ Temflexâ„¢ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Das Produkt ist „Hergestellt in Europa“* unter Verwendung eines zu 100 % lösemittelfreien** innovativen neuen Herstellungsprozesses (*/**Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)

Verwenden Sie 3Mâ„¢ Temflexâ„¢ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.


Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,41*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,65*
Lager 3549
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,98*
1
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.