Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 9.5 mm x 33, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Mâ„¢ Weich-PVC-Klebeband 471, Gelb, 9.5 mm x 33, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     3549-7100260484
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100260484
EAN/GTIN:
     4054596933880
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-klebeband gelb
pvc-band

9,5 mm x 33 m, gelb

Das 3Mâ„¢ Weich-PVC-Klebeband 471 ist ein hochwertiges Klebeband, das in der Breite von 9.5 mm erhältlich ist. Es ist in der Farbe Gelb und hat eine Länge von 33 m. Mit einer Dicke von 0,14 mm bietet es eine hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, was ein schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen ermöglicht.

Dieses vielseitige Klebeband wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen eingesetzt. Es eignet sich auch ideal zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und vieles mehr. Das Klebeband verfügt über einen Weich-PVC-Träger mit einem Gummi-Harz-Klebstoff, der eine starke Haftung aufweist.

Ein großer Vorteil dieses Klebebands ist seine Langlebigkeit. Es hält Kratzern, Abrieb und Verwitterung stand, was es zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Anwendungen macht.

Das 3Mâ„¢ Weich-PVC-Klebeband 471 zeigt auch eine gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen. Es haftet auch gut auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi. Dadurch ist es äußerst vielseitig einsetzbar und erfüllt die Anforderungen von Handwerkern, Malern und anderen Profis.

Mit diesem Klebeband können Sie scharfe Lackkanten erzielen, da es besonders leicht in engen Kurven zu maskieren ist. Es ermöglicht präzise Lackierarbeiten und eine einfache Unterscheidung von Farbmarkierungen.

Das 3Mâ„¢ Weich-PVC-Klebeband 471 ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau. Diese breite Farbauswahl ermöglicht eine einfache Unterscheidung und Kennzeichnung.

Die Artikelnummer für das 3Mâ„¢ Weich-PVC-Klebeband 471 in der Breite von 9.5 mm lautet 471Y9 und die Katalognummer ist 7100260484. Bestellen Sie jetzt dieses langlebige und vielseitige Klebeband für Ihre Projekte!

Weitere Suchbegriffe: pvc-klebeband breite10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 96.000 Stück
Mindestbestellmenge: 192 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 288 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 384 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 960 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.