Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1059 612 Tischnummernschild 1-12 Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12325/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12325/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1059 612 Tischnummernschild 1-12 Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-1059/612
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1059/612
EAN/GTIN:
     4003625105910
Suchbegriffe:
Tischnummern-Aufsteller
Tischnummernschilder
tischnummernschilder edelstahl
tischnummern aufsteller

Tischnummernschild mit Nummern von 1 bis 12 mit ausgestanzten Ziffern, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Materialstärke: 0,9 mm, Fläche 7,5 x 5,5 cm (*bis Nr. 9 abweichende Breite 6,5 cm, ** dreistellige Ziffern 9 cm breit), schwere Qualität; Verpackungseinheit mit jeweils zwölf aufeinanderfolgenden Zahlen. Preis je Paket.

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,31*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 22,82*
€ 31,22*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,18*
€ 38,13*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.