Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1059 624 Tischnummernschild 13-24 Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12326/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12326/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1059 624 Tischnummernschild 13-24 Edelstahl Gastro Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-1059/624
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1059/624
EAN/GTIN:
     4003625105927
Suchbegriffe:
Tischnummern-Aufsteller
Tischnummernschilder
tischnummernschilder edelstahl
tischnummern aufsteller

Tischnummernschild mit Nummern von 13 bis 24 mit ausgestanzten Ziffern, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Materialstärke: 0,9 mm, Fläche 7,5 x 5,5 cm (*bis Nr. 9 abweichende Breite 6,5 cm, ** dreistellige Ziffern 9 cm breit), schwere Qualität; Verpackungseinheit mit jeweils zwölf aufeinanderfolgenden Zahlen. Preis je Paket.

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,55*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 22,79*
€ 31,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,16*
€ 38,39*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.