| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-1059/648 Herst.-Nr.: 1059/648 EAN/GTIN: 4003625105941 |
| |
|
| | |
| Tischnummernschild mit Nummern von 37 bis 48 mit ausgestanzten Ziffern, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Materialstärke: 0,9 mm, Fläche 7,5 x 5,5 cm (*bis Nr. 9 abweichende Breite 6,5 cm, ** dreistellige Ziffern 9 cm breit), schwere Qualität; Verpackungseinheit mit jeweils zwölf aufeinanderfolgenden Zahlen. Preis je Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,10* | € 30,64* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 22,77* | € 31,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,22* | € 38,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|