Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1094 003 Schinkenhalter mit Holzplatte Edelstahl Gastro Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9113/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9113/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1094 003 Schinkenhalter mit Holzplatte Edelstahl Gastro Restaurant
Artikel-Nr.:
     3551-1094/003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1094/003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schinken-Bock
Schinken-Halter
Schinken-Ständer
Schinkenbock
Schinkenhalter, aus Edelstahl 18/10 und 18/0, matt poliert, mit edler Holzplatte, Griffe aus Edelholz, hochwertige Verarbeitung, schwere Qualität, Fläche: 45 cm x 24 cm, Gesamthöhe: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Schinkenhalter, Schinkenständer, schinken bock, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 165,70*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 138,22*
€ 167,31*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 179,23*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.