Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1357125 Hackfleischpresse, Edelstahl Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61096/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61096/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1357125 Hackfleischpresse, Edelstahl Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1357125
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1357125
EAN/GTIN:
     4003625135719
Suchbegriffe:
Hamburger-Presse
Hamburgerpresse
hamburger-presse
aus Edelstahlguss, elektropoliert, mit Pattyauswerfer, spülmaschinenfest, schwere Qualität

Durchmesser: 12,5 cm, Höhe innen: 3,5 cm, Höhe: 16 cm, Volumen: 0,45 l
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 4,95*
ab € 104,50*
€ 129,41*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 105,54*
€ 130,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,04*
€ 148,05*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.