Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratröhrenpfanne 47 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratröhrenpfanne 47 cm
Bratröhrenpfanne 47 cm
Artikel-Nr.:
     3551-141/4502
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     141/4502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bratröhrenpfanne, rechteckig aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, schwere Qualität, mit Fallgriffen, Materialstärke: 1,5 mm. Ohne Kompensboden, daher nur für die Brat- oder Backröhre geeignet!
Länge außen: 47 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höhe außen: 9 cm, Volumen: 10 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.