Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2009 360 Bratentopf 36cm 17 Liter mit Deckel Edelstahl Induktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9171/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9171/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2009 360 Bratentopf 36cm 17 Liter mit Deckel Edelstahl Induktion
Artikel-Nr.:
     3551-2009/360
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2009/360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf, flache Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 8 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet, extra schwere Qualität, Volumen: 17 l, Durchmesser innen: 36 cm, Höhe außen: 18 cm, Bodendurchmesser: 32 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2061)]
Weitere Suchbegriffe: contacto bratentopf 32 cm, braten topf, contacto bratentopf, Edelstahl Gastro Kasserolle Fleischtopf Suppentopf Induktion Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 93,01*
€ 113,23*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 95,58*
€ 116,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 131,95*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2061/360
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.