Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paellapfanne 46 cm, tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paellapfanne 46 cm, tief
Paellapfanne 46 cm, tief
Artikel-Nr.:
     3551-2102/4602
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2102/4602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne

Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet (bis Ø 40 cm), schwere Qualität
Durchmesser innen: 46 cm, Höhe außen: 9 cm, Bodendurchmesser: 36 cm (ab Ø 46 cm nicht induktionsgeeignet.) [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]

Weitere Suchbegriffe: contacto paellapfanne, paella pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.