Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2102 600 Paellapfanne 60cm, Edelstahl Edelstahl Induktion Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACTO 2102 600 Paellapfanne 60cm, Edelstahl Edelstahl Induktion Restaurant
CONTACTO 2102 600 Paellapfanne 60cm, Edelstahl Edelstahl Induktion Restaurant
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9190/full/b2102.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-2102/600
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2102/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Bratpfanne / Paellapfanne, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet (bis Ø 40 cm), schwere Qualität , Durchmesser innen: 58 cm, Höhe außen: 16 cm, Bodendurchmesser: 46 cm (ab Ø 46 cm nicht induktionsgeeignet.) [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Buffet-Pfanne, Buffetpfanne, Paella-Pfanne, Paellapfanne, edelstahlpfanne 40 cm, bratpfanne (edelstahl), contacto paellapfanne, Edelstahl Induktion Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,03*
€ 200,63*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 166,65*
€ 202,61*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 210,86*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.