Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paellapfanne 60 cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paellapfanne 60 cm, Edelstahl
Paellapfanne 60 cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3551-2102/6002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2102/6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne

Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet (bis Ø 40 cm), schwere Qualität
Durchmesser innen: 58 cm, Höhe außen: 16 cm, Bodendurchmesser: 46 cm (ab Ø 46 cm nicht induktionsgeeignet.) [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]

Weitere Suchbegriffe: contacto paellapfanne, paella pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.