Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paellapfanne 80 cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paellapfanne 80 cm, Edelstahl
Paellapfanne 80 cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3551-2102/8002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2102/8002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne

Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet (bis Ø 40 cm), schwere Qualität
Durchmesser innen: 80 cm, Höhe außen: 17 cm, Bodendurchmesser: 62 cm (ab Ø 46 cm nicht induktionsgeeignet.) [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]

Weitere Suchbegriffe: contacto paellapfanne, paella pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.