Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2109 180 Bratentopf 18cm Edelstahl Kasserolle Fleischtopf Induktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13179/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13179/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2109 180 Bratentopf 18cm Edelstahl Kasserolle Fleischtopf Induktion
Artikel-Nr.:
     3551-2109/180
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2109/180
EAN/GTIN:
     4003625211932
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet bis einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität
Volumen: 2 l, Durchmesser innen: 18 cm, Höhe außen: 8 cm, Bodendurchmesser: 16 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]

Weitere Suchbegriffe: Fleisch-Topf, Fleischtopf, fleischtopf, Edelstahl Gastro Kasserolle Fleischtopf Suppentopf Induktion Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 25,18*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 19,29*
€ 25,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,55*
€ 31,11*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/180
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.