Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2282 190 Serviettenspender für Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13374/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13374/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 2282 190 Serviettenspender für Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-2282/190
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2282/190
EAN/GTIN:
     4003625228206
Suchbegriffe:
Servietten-Spender
Serviettenspender
servietten spender

Serviettenspender nur für Spenderservietten 33 x 33 cm (1/8 Falz) aus Edelstahl 18/0, hochglänzend poliert, mit vier schwarzen Gummifüßchen, mit Federmechanismus, beidseitig entnehmbar
Breite: 10 cm, Tiefe: 12 cm, Höhe: 19 cm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,36*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,58*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,32*
€ 12,03*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duni
145815
ab € 26,901*
Zubehör
Duni
514156
ab € 12,997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.