Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 2292 250 Cocktail-Serviettenhalter Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13381/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13381/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 2292 250 Cocktail-Serviettenhalter Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-2292/250
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2292/250
EAN/GTIN:
     4003625229210
Suchbegriffe:
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Partygeschirr
Servietten-Halter

Serviettenhalter für Cocktailservietten 25,5 x 25,5 cm auf 1/4 gefalzt, aus 5 mm starkem verchromtem Stahldraht, ideal auf dem Tisch bei Indoor-Events
Länge: 13,5 cm, Breite: 11,5 cm, Höhe: 6,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Servietten-Ständer, Serviettenhalter, Serviettenständer, serviettenhalter contacto, servietten halter, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
200
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,54*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 5,70*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,29*
€ 8,15*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.